Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, 12 PIEZAS

Surtido de llaves combinadas largas 12 piezas
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

Nº de art. 5754301212
EAN 4066443034749

Precios visibles tras iniciar sesión
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, 12 PIEZAS

Nº de art. 5754301212

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Juego de llaves de mano combinadas para apretar y aflojar sujetadores como tuercas y tornillos.
  • Fabricado en acero al cromo-vanadio tratado térmicamente.

  • Dureza 42-48 HRC.

  • Acabado mate (mate).

  • Grabado con logotipo láser.

  • Lado fijo con un ángulo de 15° en relación al eje del cuerpo.

  • Cumple con la norma DIN 3113.

  • Organización.

  • Principales medidas en un solo juego.

  • Facilidad de transporte.

  • Opción de fijación a pared.

  • Portaherramientas de lona.

  • Medidas (mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 y 22.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas