Jacket Moon Start Up 27
WÜRTH SUP27 JACKET MOON BLACK S
Nº de art. M411888000
EAN 4255830490613
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Modern quilted jacket with hood, two zip pockets at the sides and logo print on the chest.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Tamaño | S |
Material | 100 % poliéster |
Peso del tejido por m2 | 160 g |
Relleno | 100 % poliéster |
Lavable a | 30°C |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía, No secar en secadora, No planchar, No limpiar en seco |