Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Junta adherida

Acero galvanizado, no autocentrante
ARANDELA C/GOMA (A2K)-20,7X28,0X1,5

Nº de art. 04692016

EAN 4048539236114

Precios visibles tras iniciar sesión
Junta adherida

Nº de art. 04692016

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sin autocentrado
  • Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

  • Arandela de acero con reborde de sellado de goma moldeado; para sellar cabezas de perno (se utiliza principalmente con pernos hexagonales métricos de acuerdo con el estándar DIN alemán) y conexiones de brida.

  • Para alta presión, vacío y amplios rangos de temperatura

  • Efecto de sellado óptimo gracias a la formación precisa de rebordes

  • Sin necesidad de presionar, incluso en condiciones de presión extrema gracias al contacto metal-metal

  • Par de apriete mínimo

  • No se ha vuelto a apretar la junta instalada

  • Sustituye a otras juntas usadas anteriormente

  • Se pueden utilizar varias veces

  • Instalación rápida, sencilla y fiable

  • Posibilidad de instalación por encima de la cabeza

  • No se requiere mecanizado especial de la superficie metálica

  • Resistente a temperaturas de -35 °C a +120 °C

  • Dureza de la junta de goma: 70 ± 5 Shore
Aviso

Instalación profesional:


Se recomienda instalar un hueco de centrado para la arandela de sellado para evitar que la junta se coloque en una posición excéntrica.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para el tornillo

M16

Diámetro interno (d1)

20,7 mm

Diámetro exterior (d2)

28 mm

Grosor (h1)

1,5 mm

Material

Acero

Dureza Shore A

70 +/- 5

Superficie

Cincado

Resistencia a temperatura mín./máx.

-35 hasta 120 °C

Diámetro del avellanador

28,5 mm