LLAVE DE IMPACTO MINI 1/2"
Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
PISTOLA NEUMATICA IMPACTO MINI 1/2"550NM
Nº de art. 5714377030
EAN 4099618692963
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Selector de torque en 3 niveles.
- Conmutador de giro izquierda - derecha.
- Innovador mecanismo de impacto Jumbo Hammer*.
- Perfil ultra pequeño, para trabajos en espacios reducidos.
- Mecanismo de impacto “Jumbo hammer”.
- Tamaño reducido.
- Gran poder de torque.
- Salida de aire inferior diseñada para evitar molestias al operario.
Esta máquina NO es apta para ajustar o aflojar tuercas en ruedas de vehículos.
En caso de uso periódico recomendamos lubricar la pistola cada día agregando un poco de aceite al aire comprimido.
Recomendamos usar un lubricador por aceite nebulizado.
Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.
Hojas de datos(X)
- Mantenimiento en general.
- Ideal para trabajos en espacios reducidos como motores, suspensión, transmisión, carrocería, sistemas de escape y cambios, entre otros.
- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre el encastre cuadro (cabezal) con la medida deseada.
Descripción de tipo | Jumbo Hammer |
Par de liberación máximo | 550 Nm |
Vibración | 0 m/s² |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Peso de la máquina | 1,59 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 3/8 in |
Consumo de aire | 4 Cubicfeet/minute |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Longitud x anchura x altura | 10,6 x 6,2 x 18,1 cm |