Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Lámpara frontal de cabeza LED recargable Ergopower Sensor - FRONTAL LED SENSOR-(USB-C)-280LM-5V-3W Lámpara frontal de cabeza LED recargable Ergopower Sensor - FRONTAL LED SENSOR-(USB-C)-280LM-5V-3W
´
Lámpara frontal de cabeza LED recargable Ergopower Sensor - FRONTAL LED SENSOR-(USB-C)-280LM-5V-3W - 1
Lámpara frontal de cabeza LED recargable Ergopower Sensor - FRONTAL LED SENSOR-(USB-C)-280LM-5V-3W - 2

Lámpara frontal de cabeza LED recargable Ergopower Sensor

Frontal de cabeza LED a batería Ergopower Sensor
FRONTAL LED SENSOR-(USB-C)-280LM-5V-3W

Nº de art. 0827809638

EAN 4065746673525

Precios visibles tras iniciar sesión
Lámpara frontal de cabeza LED recargable Ergopower Sensor

Nº de art. 0827809638

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Este potente frontal de cabeza permite el uso profesional de herramientas y máquinas sin manos gracias al interruptor por sensor y a su batería de alta capacidad

Superficie de emisión de luz superbrillante con iluminación de 60 grados


Soporte trasero ajustable hacia arriba y hacia abajo con un rango de 60 grados



Equipado con dos interruptores:


  • Interruptor de encendido/apagado estándar: Paso 1. Intensidad de luz media, Paso 2. Intensidad de luz completa

  • Interruptor del sensor: sensor de movimiento (con movimientos de la mano) a una distancia de hasta 5 cm de la lámpara


Clase de protección IP65


Resistencia a impactos IK07



Cinta elástica antideslizante ajustable


Proporciona un mejor agarre

AvisoIncluye cable USB-C
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80

Flujo luminoso mínimo/máximo

100 / 280 lm

Temperatura de color

6500 K

Período luminoso mínimo/máximo

2-5,5 h

Tiempo de carga

2,5 h

Clase de protección IP

IP 65

Tensión nominal

3,7 V/CC

Batería recargable/capacidad de la batería

1500 mAh

Tipo de batería recargable/batería

Polímero de litio

Tipo de conexión

USB, USB tipo C

Material

Plástico/metal

incluye:
1 x

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Descripción: High quality USB cable
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.