Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost

Lámpara portátil LED a batería Ergopower BOOST
LAMPARA LED COB POWERFULL 1000 LUMEN

Nº de art. 0827940455

EAN 4056807244259

Precios visibles tras iniciar sesión
Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost

Nº de art. 0827940455

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Potente lámpara manual LED con modo de intensidad adicional

Diseño exclusivo Würth



Carcasa de dos componentes con buen agarre



Protección IP65 contra agua y polvo



Alta flexibilidad


Un gancho



Muñequera



Luz principal 10W SMD LED, foco LED de 3W



Función linterna


Foco encima del cabezal de la luminaria



Foco, luz principal, apagado


Cambio de modo



Modo de intensidad adicional para un flujo luminoso de 1000 lúmenes



El cabezal de la luminaria se puede girar 160°



Imanes potentes


Dos imanes en la parte trasera y uno en la parte inferior de la luz



Estado de carga de la batería


Cuatro indicadores luminosos



Carga mediante USB-C



Corto tiempo de carga, larga duración de la luz


La última tecnología en baterías de iones de litio

Aviso

Batería de iones de litio: 3,7 V, 4400 mAh, 16,28 Wh

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

70

Flujo luminoso

1000 lm

Luz principal del flujo luminoso

500 lm

Luz lateral del flujo luminoso

300 lm

Temperatura de color

6000 K

Período luminoso

2,5 h

Período luminoso de luz principal

5 h

Período luminoso de luz secundaria

8 h

Tiempo de carga

5 h

Resistente a impactos

IK08

Clase de protección IP

IP 65

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65

Tensión nominal

3,7 V/CC

Batería recargable/capacidad de la batería

4400 mAh

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C

Longitud x anchura x altura

275 x 56 x 38,5 mm