Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY
PORTATIL BATERIA LED ERGOPOWER TINY
Nº de art. 0827950101
EAN 4099618379628
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Lámpara portátil LED a batería con conexión USB-C
El cabezal de la lámpara se puede doblar 180°
Cabezal ligero y estrecho: 12 mm
Equipada con 3 LED: foco, delantero y trasero
- Foco de 50 lúmenes (3 horas)
- Luz delantera principal de 50 y 100 lúmenes (6 y 3 horas)
- Luz principal trasera de 100 lúmenes (3 horas)
Con pinza
Dos imanes en la parte trasera y en la base de la lámpara
Indicador LED de estado de la batería
Incluye:
Lámpara portátil, cable de carga USB-A/USB-C
Hojas de datos(X)
![]() | |
Luz principal del flujo luminoso | 100 lm |
Luz lateral del flujo luminoso | 50 lm |
Período luminoso de luz principal | 3 h |
Período luminoso de luz secundaria | 3 h |
Tiempo de carga | 2,5 h |
Clase de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 3,7 V |
Batería recargable/capacidad de la batería | 350 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -10 hasta 40 °C |