Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Lentes de seguridad anti-impacto

Lentes de seguridad anti-impactos
LENTES SEG. ANTI-IMPACTO OSCURO

Nº de art. 5352103002

EAN 4066443035098

Precios visibles tras iniciar sesión
Lentes de seguridad anti-impacto

Nº de art. 5352103002

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Lentes de seguridad para protección de los ojos contra impactos
frontales.
  • Marco de alta calidad.

  • Montaje sin tornillos.

  • Colgante para el cuello.

  • Visión de amplio rango.

  • Clase óptica N° 1.

  • El material de los anteojos es incombustible.

  • Los anteojos resisten impactos.

  • Absorción rayos UV: 85%.

  • Transmisión de luz:

- Grises entre un 20 y 25%.
- Transparentes entre un 90 y un 95%.
  • Norma EN 166 F, ANSI Z 87.1.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Protección contra salícaduras de liquidos, polvo e impacto de particulas. Uso en Industrias, automotriz, metalurgica, madera, construcción.

Color de la lente de seguridad

Gris

Material de la lente de seguridad

Policarbonato

Estándar EN

166

Resistencia mecánica

F (45 m/s)

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g