Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpia Carburador W-Max

Limpiador de carburador W-MAX
LIMPIADORCARBURADOR EN SPRAY W-MAX 300ML

Nº de art. 5986111000

EAN 4062856952137

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpia Carburador W-Max

Nº de art. 5986111000

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para carburadores y válvulas
  • Mezcla de disolventes especialmente adecuada para la limpieza de carburadores

  • Elimina los residuos de oxidación y las acumulaciones de las válvulas y la bandeja del carburador

  • Limpia y elimina fácilmente el pegamento, la grasa y los depósitos de carbono del cuerpo del acelerador TBI y las partes superiores del motor, proporcionando un mejor rendimiento y un menor consumo de combustible y contaminantes
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Especialmente formulado para eliminar rápida y convenientemente los depósitos de barniz, lodo y carbono del cuerpo de la mariposa, el carburador, el colector, las válvulas y las culatas. Cuando se usa de forma preventiva, ayuda a reducir los altos niveles de contaminación y elimina los problemas causados por la carbonización. El proceso asienta las válvulas, equilibra los cilindros a través de la compresión máxima y luego inicia el proceso de disolución de la carbonización del motor. No utilice el producto en vehículos con un alto consumo de aceite lubricante y/o holgura de los cojinetes.

Instrucciones

Deje el motor en ralentí hasta que alcance una temperatura de funcionamiento normal de 90 °C (86 °F). Desconecte las mangueras del filtro de entrada del carburador o TBI, con el motor del vehículo en ralentí, pulverice el producto lentamente en la entrada del carburador o TBI, hasta obtener la limpieza y descarbonización deseadas.

Contenido

300 ml

Color

Amarillo claro

Olor/fragancia

Característica

Base química

Butano

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0,83 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C