Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiador de frenos Plus

Limpiador de frenos Plus
LIMPIADOR-DE-FRENOS-PLUS-500ML

Nº de art. 089010810
EAN 4053479479996

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador de frenos Plus

Nº de art. 089010810

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación

Rápido comportamiento de evaporación y excelente rendimiento de limpieza


  • Eliminación rápida y eficaz de suciedad, grasa, polvo de freno y residuos aceitosos

  • Limpieza sin dejar residuos


Válvula de la boquilla para una aplicación de 360°



Alta compatibilidad del material con pinturas, plásticos, selladores y caucho



Sin acetona



Sin AOX ni silicona

Aviso

No pulverice sobre piezas calientes. No adecuado para la limpieza de superficies de áreas adhesivas. Antes de la aplicación, debe comprobarse en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico, y con superficies pintadas.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Limpia los residuos en la superficie, el aceite, la grasa y la suciedad de los frenos de tambor, las piezas del embrague, y las superficies adhesivas y sellantes.

Instrucciones

Rocíe las superficies que desea limpiar y frótelas con un paño limpio. Repita el proceso si hay mucha suciedad.

Contenido

500 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Color

Incoloro

Base química

Nafta

Densidad/condiciones

0,715 g/cm³ / a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes