Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiador de frenos con IPA MECHANIC

LIMPIADOR DE FRENOS 5LTR

Nº de art. 0890108110

EAN 4068362592843

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador de frenos con IPA MECHANIC

Nº de art. 0890108110

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 4 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

5 l

Contenedor

Botella

Color

Transparente

Base química

Naphtha with isopropyl alcohol

Densidad/condiciones

0,67 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Vida útil desde la producción

36 mes

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas