Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiador de sistemas de inyección de gasolina Para la limpieza del sistema de inyección

Limpiador de sistemas de inyección de gasolina
LIMPIADOR-INYECTORES-GASOLINA-300ML

Nº de art. 5861111300

EAN 4050641674258

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador de sistemas de inyección de gasolina Para la limpieza del sistema de inyección

Nº de art. 5861111300

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para la limpieza del sistema de inyección

Acción de limpieza


  • Elimina depósitos de resina y de tipo pintura microscópicos en válvulas de inyección y en el distribuidor de combustible

  • Garantiza un control preciso de las válvulas de inyección

  • Se reduce el uso de combustible gracias a una inyección de combustible precisa


  • Absorbe y neutraliza la acidez del agua de condensación

  • Protege de la corrosión

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • En caso de aumento del consumo de combustible debido a una mala inyección de combustible

  • Puede utilizarse para el mantenimiento preventivo en cada inspección

  • Para todos los motores de inyección de gasolina con y sin catalizador

  • En caso de funcionamiento irregular del motor
Instrucciones

Una cantidad de 150 ml es suficiente para 25-30 litros de combustible; 300 ml son suficientes para 50-60 litros de combustible.


Vacíe el contenido del bote en el depósito de combustible.

Contenido

300 ml

Color

Incoloro

Olor/fragancia

Tipo disolvente

Base química

Nafta

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0,814 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

30 °C

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
Textura de diamante única para un agarre óptimo
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.