Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Limpiador y enjuague de motores

Limpiador y enjuague de motores
ADITIVO-PARA-ACEITE-DE-MOTOR-1L

Nº de art. 08931511

EAN 4061975989345

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador y enjuague de motores

Nº de art. 08931511

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para la limpieza de todos los motores de gasolina y diésel

Limpia el interior del motor y el sistema de suministro de aceite


Ahora, los motores limpios de suciedad podrán funcionar a pleno rendimiento con el aceite limpio.



  • Proceso de limpieza suave y rápido

  • No daña las juntas

  • Optimización de las emisiones de gases de escape

  • Compatible con catalizadores

  • Desatasca los segmentos de pistón atascados

  • Fácil de usar

  • Una lata de 400 ml es suficiente para un máximo de 5 litros de aceite para motor. Una cantidad de 1000 ml es suficiente para 10-15 litros de aceite
Aviso

No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite con un circuito de aceite conjunto

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Adecuado para todos los aceites para motor minerales y sintéticos

  • Adecuado para todos los motores de gasolina y diésel
Instrucciones

Añada el producto de limpieza y enjuague de motores al aceite cuando el motor esté a temperatura de funcionamiento. Deje el motor al ralentí durante unos 10 minutos. A continuación, cambie el aceite y el filtro.

Contenido

1000 ml

Base química

Aceite mineral

Vida útil desde la producción

6 mes

Densidad

0,88 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

210 °C