Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave combinada de carraca con POWERDRIV®

LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-23MM

Nº de art. 071330123

EAN 4024835152990

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave combinada de carraca con POWERDRIV®

Nº de art. 071330123

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional

Llave robusta con caja y extremos abiertos


  • El extremo abierto extremadamente fuerte con un desplazamiento de 15° incluso afloja los tornillos agarrados

  • El extremo de la caja con un desplazamiento de 15° se puede utilizar para apretar los tipos de tornillo más comunes en posiciones empotradas

  • El accionamiento bihexadecimal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido

  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento


Diseño de LED


  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio de eficacia demostrada

  • Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están pulidos

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

23 mm

Longitud (L)

270 mm

Grosor de anillo (a1)

14 mm

Grosor de la garra (a2)

8 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b)

51 mm

Diámetro externo del anillo (d)

35,2 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas