Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave combinada de carraca con POWERDRIV®

LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-26MM

Nº de art. 071330126

EAN 4024835153027

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave combinada de carraca con POWERDRIV®

Nº de art. 071330126

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional

Llave robusta con caja y extremos abiertos


  • El extremo abierto extremadamente fuerte con un desplazamiento de 15° incluso afloja los tornillos agarrados

  • El extremo de la caja con un desplazamiento de 15° se puede utilizar para apretar los tipos de tornillo más comunes en posiciones empotradas

  • El accionamiento bihexadecimal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido

  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento


Diseño de LED


  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio de eficacia demostrada

  • Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están pulidos

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

26 mm

Longitud (L)

300 mm

Grosor de anillo (a1)

15,5 mm

Grosor de la garra (a2)

9 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b)

57 mm

Diámetro externo del anillo (d)

39,8 mm