Llave combinada de carraca, flexible
Llave de carraca combinada, flexible, pulida
LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW9
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El cabezal de carraca flexible proporciona aún mayor libertad para los dedos y para superar obstáculos.
Accionamiento del extremo de vaso:
- POWERDRIV modificado, bihexagonal
- Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
- Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro
- Diseño fino para trabajar en los puntos más estrechos
Cabezal de carraca flexible:
- junta de 180°
- Alta flexibilidad en el montaje o aflojamiento, especialmente en espacios reducidos
Norma: par máx. de conformidad con DIN 899
Geometría:
- Extremo de vaso recto
- Posición de extremo abierto a 15°
Aviso
Se trata de una herramienta especial que solo se puede cargar con un par máximo. Por lo tanto, las llaves solo son parcialmente adecuadas para aflojar tornillos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Afloje los tornillos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el extremo de vaso
![]() | |
Ancho de llave (SW) | 9 mm |
Longitud (L) | 150 mm |
Grosor de la garra (a1) | 5,2 mm |
Grosor de anillo (a2) | 6,9 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b1) | 18,8 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 17,5 mm |
Par máximo (F max.) | 46 Nm |
Material | Acero de herramientas |
Superficie | Cromado |