Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave combinada de carraca, métrica, recta

Llave combinada de carraca métrica, recta
LLAVE COMBI DE CARRACA WÜRTH, SW 14

Nº de art. 071425114

EAN 4038898741886

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave combinada de carraca, métrica, recta

Nº de art. 071425114

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
  • Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal modificado, con dentado fino, 72 dientes

  • Norma: par máx. según DIN 899

  • Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°

  • Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo

  • Lado del anillo ultrafino para trabajar en espacios reducidos; ángulo de giro de 5°; fabricación de precisión del centro del anillo para un movimiento suave y seguro

  • Material: Acero al cromo-vanadio

  • Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate
Aviso

Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave (SW)

14 mm

Longitud (L)

190 mm

Grosor de la garra (a1)

9 mm

Grosor de anillo (a2)

6,1 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b1)

29,3 mm

Diámetro externo del anillo (d)

25,9 mm

Par máximo (F max.)

128 Nm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado