Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de banda y cadena para filtros de aceite

Llave de filtro de aceite con correa y cadena
SACA FILTRO FLEJE Y CADENA

Nº de art. 0715060034

EAN 4066443029264

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de banda y cadena para filtros de aceite

Nº de art. 0715060034

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave universal para filtros de aceite con banda y cadena que se adaptan de forma eficiente a los filtros con forma cilíndrica.
  • Ajuste rápido y firme gracias al tornillo fijador.

  • Permite su uso en lugares reducidos.

  • Fabricado en acero forjado de alta calidad con gran resistencia y sin deformación.

  • Mango recubierto con goma para un mejor agarre.

  • Banda especial para sujetar el filtro sin dañarlo.

  • Cadena de alta resistencia para generar más fuerza al momento de extraer o colocar los filtros.

  • Adecuado para filtros con medidas de 2" 3/4" (69.8 mm) a 4" 1/2 (114.3 mm).

  • Diseñados para aflojar y apretar los filtros.

  • Material: Acero

  • Recubrimiento del mango: Goma

  • Rango de medición: Milimétrico/estándar

  • Apertura mínima: 2" 3/4" (69.8 mm)

  • Apertura máxima: 4" 1/2 (114.3 mm)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros, motocicletas ATV y tractores de césped.


Permite extraer y colocar todos los filtros circulares, tanto metálicos como plásticos.

Anchura máxima de fijación

114,3 mm

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g