Llave de impacto 3/4"
Llave impacto neum. 3/4 pulg mecan. doble martillo
PISTOLA NEUMATICA IMPACTO 3/4" 1300NM
Nº de art. 5714377033
EAN 4099618692987
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Cuadrante endurecido de 3/4" que garantiza precisión y durabilidad.
- 3 niveles de torque ajustables para apriete.
- Salida de aire inferior diseñada para evitar molestias al operario.
- Excelente relación peso - potencia.
- Fácil de usar con conmutador de giro derecha/izquierda y gatillo ajustable.
- Mecanismo de doble martillo:
- Par elevado al arrancar con buena continuidad.
- Impacto duradero con un par constante para un trabajo prolongado.
- Aflojamiento y ajuste rápidos para un rendimiento superior.
- Construido con componentes de precisión y mecanismo de impacto.
- Un ciclo, dos golpes.
Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.
Hojas de datos(X)
Para trabajos en los talleres mecánico y gomerías.
- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.
Descripción de tipo | Twim Hammer |
Par de liberación máximo | 1300 Nm |
Vibración | 0 m/s² |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Peso de la máquina | 4,65 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 1/2 in |
Consumo de aire | 8 Cubicfeet/minute |
Rosca de conexión | 3/8 pulgadas |
Longitud x anchura x altura | 23,0 x 8,5 x 23,0 cm |