Llave de impacto eje corto 1"
Llave de impacto neumática 1 pulg. corta
LLAVE DE IMPACTO CORTA 1" 2700NM
Nº de art. 0703007034
EAN 4061975969736
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Llave de impacto eje corto de 1 pulgada. Bajo índice de mantenimiento. Para trabajos maquinaria y vehículos pesados.
- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Mecanismo de doble martillo, ideal para trabajos donde el impacto es necesario.
- Cuadrante endurecido de 1" que garantiza precisión y durabilidad.
- 3 niveles de torque ajustables para apriete.
- Salida de aire superior para evitar manchas de aceite.
Aviso
Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Máxima productividad para trabajos intensivos de llantas en camiones, autobuses y equipos pesados.
- Ideal para trabajos de ensamblaje y reparación en camiones, equipamiento agrícola, ómnibus y todo tipo de maquinaria o vehículos en la línea pesada.
Instrucciones
- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.
Presión funcionamiento | 6,3 bar |
Peso de la máquina | 8,4 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 13 mm |
Consumo de aire | 15,8 l/s |
Rosca de conexión | 1/2 pulgadas |