Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de impacto eje largo 1" Power

Llave de impacto neumática 1 pulg. eje largo POWER
LLAVE DE IMPACTO LARGA 1" 3400 NM

Nº de art. 0703007036

EAN 4061975969750

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de impacto eje largo 1" Power

Nº de art. 0703007036

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Este equipo está diseñado para garantizar un rendimiento superior, incluso en las condiciones más exigentes del taller, permitiendo a los operarios trabajar de manera rápida y eficiente. Es ideal hasta para tornillos de diámetro M45.
  • Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.

  • Mecanismo Pinless cluth, alargar la vida del sistema de martillo.

  • Cuadrante endurecido de 1" que garantiza precisión y durabilidad.

  • 3 niveles de torque ajustables para apriete.

  • Salida de aire superior para evitar manchas de aceite.

  • Conmutador de giro izquierda - derecha.

  • Eje largo con sistema de fijación del dado por medio de anillo de retención.

  • Mecanismo de impacto “Pinless”:

- Mecanismo de impacto mediante una barra y perno de golpe.


- Mecanismo de impacto potente y resistente.


- Un golpe instantáneo de fuerte torque.


- Ideal para trabajos pesados.


- Un ciclo, un martillo.

Aviso

Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Máxima productividad para trabajos intensivos de llantas en camiones, autobuses y equipos pesados.

  • Ideal para trabajos de ensamblaje y reparación en camiones, equipamiento agrícola, ómnibus y todo tipo de maquinaria o vehículos en la línea pesada.
Instrucciones
  • Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.

  • Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.

  • Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.

Presión funcionamiento

6,3 bar

Peso de la máquina

16,4 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

13 mm

Rosca de conexión

1/2 pulgadas