Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de tubo doble en unidades métricas Bihexagonal con impronta POWERDRIV®

LLAVE DOBLE BOCA ABIERTA 17X19

Nº de art. 0714240179

EAN 4046778427645

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de tubo doble en unidades métricas Bihexagonal con impronta POWERDRIV®

Nº de art. 0714240179

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Forma abierta, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Llave de tubo doble ergonómica doble para trabajos exigentes


  • Esta llave de tubo cuenta con un descentramiento profundo de 15° y un arco de giro de 5° en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar

  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo


Cumple con la normativa pertinente y calidad excepcional


  • Esta llave de tubo doble cumple con la norma DIN 3118

  • Con acero al cromo-vanadio probado

  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa

  • Los extremos de la llave también están pulidos

  • Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos

Ancho de llave (SW)

17 x 19 mm

Longitud (L)

212 mm

Grosor de anillo (a1)

12 mm

Grosor de anillo 2 (a2)

13 mm

Diámetro externo del anillo (b1)

31,2 mm

Diámetro externo del anillo 2 (b2)

33,3 mm

Apertura mínima del anillo (B1 min)

14 mm

Apertura mínima del anillo 2 (B2 min)

15 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado