Llave de vaso de 3/8" TX c/ orificio REDSTRIPE
SKTWRNCH-3/8IN-TX60-HO-L48
Nº de art. 5763038323
EAN 4099618985812
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta | TX60 |
Tipo de punta | TX con orificio |
Longitud (L1) | 59 mm |
Longitud de hoja (L2) | 21,5 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 18 mm |
Material | Acero al cromo vanadio, endurecido |
Superficie | Cromado/niquelado |