Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave dinamométrica compacta de 3/8"

Llave dinamométrica compacta, 3/8
LLAVE DINAMOMETRICA 3/8 20-100NM

Nº de art. 0714720100

EAN 4062856259434

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave dinamométrica compacta de 3/8"

Nº de art. 0714720100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave dinamométrica compacta con cuadradillo pasante de 3/8 pulgadas y cabezal de carraca
  • Precisión del gatillo con un ±3 % tolerancia con respecto valor establecido en la escala.

  • Mango de 2 componentes antideslizante

  • Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf.-ft.

  • El par se puede ajustar de forma fácil y precisa girando el mango

  • Los ajustes se pueden bloquear de forma segura y desbloquear fácilmente con el pomo de bloqueo

  • Clara activación de par acústica y tangible para operaciones de atornillado precisas

  • Carraca de alta calidad para usar en espacios reducidos

  • Embalaje de plástico robusto.
Aviso
  • La llave dinamométrica no tiene que ser aflojada después de su uso; es decir, no tiene que reajustarse al valor de escala más bajo

  • Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario

  • Recomendamos la calibración anual a través del servicio de reparación de Würth (Master Service) después de 12 meses o 5000 operaciones de atornillado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o para industria, comercio o tecnología de anclaje

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas

Rango de medición mínimo/máximo del par

20-100 Nm

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

15-73 lbf.ft

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

17

Diseño

Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados

Escala de valor de par de apriete: escala principal

1 Nm

Exactitud de medición de par

+/- 3 %

Es posible el apriete a la derecha

Es posible el apriete a la izquierda

Par de apriete de valor de escala

1 Nm

ISO

6789-1

Longitud (L1)

376 mm

Longitud de la palanca (L2)

288 mm

Longitud del mango (L3)

167 mm

Altura del cabezal de la carraca (B1)

18 mm

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2)

29 mm

Diámetro de la empuñadura (D1)

37 mm

Anchura del cabezal de la carraca (D2)

36 mm