Llave dinamométrica de 1/2 pulg.
Llave dinamométrica, 1/2 pulgada
DINAMOMETRICA-1/2-(20-100NM)
Nº de art. 0714720101
EAN 4062856259359
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabajo de precisión
- Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
- Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
- Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf-ft
- Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
- Manilla de bloqueo para fijar y desfijar valores establecidos
- Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual
Fácil de usar
- Diseño compacto con una altura de cabezal de carraca de solo 24 mm, ideal para trabajar en espacios reducidos
- No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor más bajo de la escala
- Mango ergonómico y antideslizante de 2 componentes para un trabajo cómodo y una transmisión de fuerza óptima
- Fácil de usar gracias al cuadradillo de carraca para cambios rápidos de vaso
- Apto para apriete a izquierdas y derechas, para un atornillado preciso de roscas de mano dispuestas tanto a derechas como a izquierdas
- Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)
- Incluye declaración de conformidad y número de serie
- Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario
- Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.
Hojas de datos(X)
Muchas posibilidades de uso para el apriete controlado y preciso de tuercas y pernos a un par indicado.
![]() | |
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 20-100 Nm |
Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas) | 15-73 lbf.ft |
Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo | 17 |
Diseño | Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados |
Escala de valor de par de apriete: escala principal | 1 Nm |
Exactitud de medición de par | +/- 3 % |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | Sí |
ISO | 6789-1 |
Longitud (L1) | 388 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 295 mm |
Longitud del mango (L3) | 167 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 24 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 39 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 37 mm |
Anchura del cabezal de la carraca (D2) | 45 mm |