Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave dinamométrica de 1/2 pulg.

DINAMOMETRICA-1/2-(40-200NM)

Nº de art. 0714720200

EAN 4062856259373

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave dinamométrica de 1/2 pulg.

Nº de art. 0714720200

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave dinamométrica para apriete a derechas e izquierdas con cuadradillo de carraca de 1/2 pulgadas y cabeza de carraca

Trabajo de precisión


  • Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma

  • Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado

  • Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf-ft

  • Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango

  • Manilla de bloqueo para fijar y desfijar valores establecidos

  • Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual


Fácil de usar


  • Diseño compacto con una altura de cabezal de carraca de solo 24 mm, ideal para trabajar en espacios reducidos

  • No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor más bajo de la escala

  • Mango ergonómico y antideslizante de 2 componentes para un trabajo cómodo y una transmisión de fuerza óptima

  • Fácil de usar gracias al cuadradillo de carraca para cambios rápidos de vaso

  • Apto para apriete a izquierdas y derechas, para un atornillado preciso de roscas de mano dispuestas tanto a derechas como a izquierdas

  • Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)
Aviso
  • Incluye declaración de conformidad y número de serie

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.
Instrucciones
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Muchas posibilidades de uso para el apriete controlado y preciso de tuercas y pernos a un par indicado.

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas

Rango de medición mínimo/máximo del par

40-200 Nm

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

30-146 lbf.ft

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

18

Diseño

Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados

Escala de valor de par de apriete: escala principal

2 Nm

Exactitud de medición de par

+/- 3 %

Es posible el apriete a la derecha

Sí

Es posible el apriete a la izquierda

Sí

ISO

6789-1

Longitud (L1)

488 mm

Longitud de la palanca (L2)

395 mm

Longitud del mango (L3)

167 mm

Altura del cabezal de la carraca (B1)

24 mm

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2)

39 mm

Diámetro de la empuñadura (D1)

37 mm

Anchura del cabezal de la carraca (D2)

45 mm