Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave dinamométrica de 3/4 pulg. con llave de carraca

Llave dinamométrica de 3/4 pulg.
LLAVE DINAMOMETRICA 3/4"-(110-550NM)

Nº de art. 071471 26

EAN 4038898400097

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave dinamométrica de 3/4 pulg. con llave de carraca

Nº de art. 071471 26

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave dinamométrica larga con portaherramientas de 3/4 de pulgada
  • Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma

  • Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado

  • Escala fácil de leer para un ajuste exacto

  • Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango

  • Cumple con las disposiciones de la norma DIN EN ISO 6789-1:2017 para herramientas dinamométricas de mano

  • El alargador (solo con 071471 25) permite hacer palanca de forma notable

  • Versatilidad, gracias a la facilidad con la que se cambia entre apriete a derechas y a izquierdas

  • Con caja de transporte robusta para almacenar el producto con total seguridad
Aviso
  • Incluye declaración de conformidad y número de serie

  • La longitud total de 1750 mm del artículo con n.º 071471 25 se compone de los 1250 mm de largo de la llave dinamométrica y los 500 mm del alargador, que se entrega únicamente con 071471 25

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

La llave dinamométrica larga es apta para diversos usos en el sector de la automoción, en ingeniería mecánica, industria pesada, el sector del transporte y la madera de construcción. Siempre que se requiera un apriete preciso de tuercas y pernos a un par especificado.

Instrucciones

Después del uso, suelte el resorte y ajústelo al valor más bajo

Tamaño de la punta

3/4 pulgada

Rango de medición mínimo/máximo del par

110-550 Nm

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

80-405 lbf.ft

Es posible el apriete a la derecha

Es posible el apriete a la izquierda

Par de apriete de valor de escala

5 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Longitud

850 mm

Diámetro de la cabeza

60 mm