Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Lubricante para uso alimenticio Rost Off Grado Alimenticio

Lubricante para uso alimenticio Rost Off
ROST OFF GRADO ALIMENTICIO 300ML

Nº de art. 0893130003
EAN 4065746309493
Precios visibles tras iniciar sesión
Lubricante para uso alimenticio Rost Off Grado Alimenticio

Nº de art. 0893130003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Afloja y lubrica piezas o zonas que pueden estar en contacto accidental con alimentos, cosméticos y medicamentos. Ideal para lubricar componentes sometidos a cargas de baja o media presión.

Prolonga la vida útil del equipo


  • Excelente resistencia dieléctrica

  • Alto poder de cobertura

  • Reduce la fricción entre piezas móviles

  • Actúa como desengripante, aflojando componentes trabados


Producto no tóxico


  • Certificado NSF H1 para contacto accidental con alimentos

  • Producto incoloro e insípido al paladar

  • Producto libre de resinas, ácidos, siliconas y compuestos organoclorados solubles en agua
Aviso

El producto no debe utilizarse en equipos hospitalarios y dentales.

Todos los datos y especificaciones mencionados aquí, así como las recomendaciones presentadas, están respaldados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y en vista de la gran variedad de materiales en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, siempre recomendamos la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estos motivos, cualquier aplicación del producto se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y Würth Chile no se hace responsable de ninguna pérdida o daño, directo o indirecto resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Especialmente desarrollado para atender el mercado farmacéutico, cosmético, alimentario y todos aquellos que requieren productos atóxicos, inoloro, incoloro y de alto rendimiento.

Instrucciones

Agitar la lata antes de aplicar. Aplíquelo desde una distancia aproximada de 20 cm. Pulverizar Rost Off Grado Alimenticio sobre la superficie a tratar y dejar que penetre. En lugares de difícil acceso, utilice la cánula de extensión que viene con el envase. Si es necesario repetir la operación y prolongar el tiempo de penetración, facilitando así el desatasco de las piezas.

Base química

Hidrocarbonato

Sistema de lubricante

Productos de protección contra la corrosión

Color

Amarillo claro transparente

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,83 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C

Condiciones de temperatura máxima

45 °C

Punto intermitente mínimo

23 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

1,102 mm²/s

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin AOX

Contenido

300 ml

Peso del contenido

280 g

Contenedor

Bote de aerosol

Vida útil desde la producción

60 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz