MARTILLO A BATERÍA ABH 18 LIGHT CLASSIC
Martillo percutor a batería ABH 18 LIGHT CLASSIC
ROTOMART. ABH 18 LGH CLSC BAT. 18V 2X5AH
Nº de art. 5717523012
EAN 4065746037600
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Larga vida útil del motor
Motor eficiente, de bajo mantenimiento, sin escobillas, vida útil promedio de 10 000 horas
Empuñadura ergonómica
Con almohadilla de goma para una mayor comodidad de funcionamiento
Configuración de 3 modelos
Percusión, perforación, cincelado y ajuste de ángulo en el modelo de cincel que puede ajustarse a cada aplicación diferente
Luz LED integrada
Trabajo sencillo incluso en lugares oscuros
Amortiguación Resorte para reducción de vibraciones
Mayor comodidad para el operario incluso en caso de fuertes vibraciones
Portabrocas de liberación rápida
El portacoronas SDS-plus se puede sustituir por el portabrocas rápido suministrado de forma rápida, fácil y sin necesidad de herramientas
Peso más ligero
Reduce la carga de trabajo de los profesionales, es fácil de transportar y más seguro cuando se trabaja hacia arriba
Botón giratorio reversible
El funcionamiento de rotación inversa se puede aplicar a algunas situaciones específicas, como extraer una broca atascada
Energía de impacto máxima: 2,1 J
Peso de la máquina sin la batería recargable: 2,4 kg
Peso de la batería recargable/batería:: 0,6 kg
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Número de baterías/capacidad de la batería | 2 x 5 Ah |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-1200 U/min(rpm) |
Energía de impacto | 2 J |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Peso de la máquina con la batería recargable | 3,6 kg |
Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigón | 0-20 mm |
Diámetro de perforación máximo en hormigón | 20 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Longitud | 318 mm |
Altura | 295 mm |
BTRYPCK-LIION-18V/4,0AH-(CLASSIC-BASIC)
CHRG-(ALG18/6 FAST CLASSIC)-PLG/C
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades