MINIABRAZADERA PARA MANGUERAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS Y CONFINADOS
HOSECLMP-MINI-W1-(13-15)
Nº de art. 0553011315
EAN 4068362329586
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La miniabrazadera para mangueras está diseñada para espacios reducidos y confinados, con fabricación en acero resistente con un acabado cincado para una mayor durabilidad. Su compacto ancho de banda de 9 mm y su accionamiento de ranura la hacen ideal para aplicaciones precisas, mientras que su conformidad con las normas DIN 3017 garantiza un rendimiento fiable.
- Diseñada para espacios pequeños y confinados, esta miniabrazadera para mangueras ofrece un diseño en acero resistente para un rendimiento fiable
- El acabado cincado tanto en la banda de sujeción como en el tornillo mejora la durabilidad y la resistencia a la corrosión
- Diseñada con un ancho de banda compacto, es ideal para aplicaciones precisas en las que el espacio es limitado
- Cuenta con accionamiento de ranura para facilitar su instalación y ajuste
- Cumple las normas DIN 3017, lo que garantiza un rendimiento constante y fiable
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material de la banda de abrazadera | Acero |
Superficie de la banda de abrazadera | Cincado |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Cincado |
Material de la carcasa | Acero |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 13-15 mm |
Tipo de accionamiento | Ranura |
Ancho de llave (SW) | 7 mm |
Par de apriete | 3,5 Nm |
Normas | DIN 3017 |