Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

MINIABRAZADERA PARA MANGUERAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS Y CONFINADOS

HOSECLMP-MINI-W1-(7-9)

Nº de art. 0553010709

EAN 4068362329548

Precios visibles tras iniciar sesión
MINIABRAZADERA PARA MANGUERAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS Y CONFINADOS

Nº de art. 0553010709

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La miniabrazadera para mangueras está diseñada para espacios reducidos y confinados, con fabricación en acero resistente con un acabado cincado para una mayor durabilidad. Su compacto ancho de banda de 9 mm y su accionamiento de ranura la hacen ideal para aplicaciones precisas, mientras que su conformidad con las normas DIN 3017 garantiza un rendimiento fiable.
  • Diseñada para espacios pequeños y confinados, esta miniabrazadera para mangueras ofrece un diseño en acero resistente para un rendimiento fiable

  • El acabado cincado tanto en la banda de sujeción como en el tornillo mejora la durabilidad y la resistencia a la corrosión

  • Diseñada con un ancho de banda compacto, es ideal para aplicaciones precisas en las que el espacio es limitado

  • Cuenta con accionamiento de ranura para facilitar su instalación y ajuste

  • Cumple las normas DIN 3017, lo que garantiza un rendimiento constante y fiable
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la banda de abrazadera

Acero

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado

Material del tornillo

Acero

Superficie del tornillo

Cincado

Material de la carcasa

Acero

Anchura de la banda

9 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

7-9 mm

Tipo de accionamiento

Ranura

Ancho de llave (SW)

7 mm

Par de apriete

3,5 Nm

Normas

DIN 3017