VIDEO BOROSCOPIO ARTICULADO CON LUZ LED
BOROSCOPIO ARTICULADO CON PANTALLA LED
Nº de art. 1952000902
EAN 4099618942228
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Es la última evolución en tecnología de inspección para espacios estrechos y curvos. Su sonda de 5,5 mm con articulación bidireccional de 210 ° y cámara HD 1280×720 px, junto con una pantalla IPS de 4,3″, permite obtener vídeo e imágenes nítidas sin necesidad de conectarse a ningún otro dispositivo.
- Articulación bidireccional 210° para acceso en espacios reducidos (evaporadores, cámaras de combustión, catalizadores).
- Control de luz con 6 LEDs de alta intensidad y 3 niveles de brillo ajustable.
- Grado de protección IP67, resistente al agua y aceite, apto para inspección en tuberías húmedas.
- Cable rígido de 1 m (cuello de cisne) para guiar la sonda en componentes complejos.
- Pantalla HD IPS de 4,3" (1080p) para visualización clara de fotos y videos de componentes.
- Menú disponible en inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso, chino, japonés, entre otros.
- Memoria interna de 32 GB para grabación de imágenes (JPG) y videos (AVI).
- Batería recargable de 2,000 mAh con hasta 3 h de uso continuo.
- Ideal para inspección en automoción, maquinaria, construcción, instalaciones eléctricas, tuberías químicas y seguridad.
- Funciona sin necesidad de software ni hardware externo.
- Acceso a zonas de difícil alcance gracias a la articulación de 210°.
- Captura precisa y nítida con cámara HD y control de iluminación LED.
- Uso prolongado sin interrupciones con batería de larga duración.
- Registro eficiente de imágenes y vídeos para análisis posterior.
- Total independencia de conexión: no requiere app, computadora o Wi-Fi.
Aviso
Mantener alejado de agua, aceite y líquidos corrosivos, no exponer a temperaturas superiores a 80°C y proteger la sonda al guardarla para evitar daños mecánicos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Automotriz: inspección de motores, cilindros, válvulas, catalizadores y sistemas de admisión/escape.
- Mantenimiento industrial: evaluación de maquinaria sin desmontar equipos.
- Construcción: exploración de cavidades, ductos de ventilación y conductos eléctricos.
- Instalaciones eléctricas: verificación de cableado oculto, ductos y cajas de conexión.
- Sector químico: revisión interna de tuberías con líquidos corrosivos o residuos.
- Seguridad: exploración de áreas cerradas o peligrosas sin contacto directo.
Peso del producto (por artículo) | 1403,000 g |