Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Maneral 1/2" Telescópico

Carraca 1/2 pulg. con mango telescopico
LLAVE CRIQUE MANGO EXTENSIB ENCASTRE 1/2

Nº de art. 0712013001

EAN 4050641988010

Precios visibles tras iniciar sesión
Maneral 1/2" Telescópico

Nº de art. 0712013001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta de precisión con sistema de cricket reversible para ajustar y aflojar tuercas y tornillos en conjunto con dados y accesorios.
  • Fabricado en acero Cromo-Vanadio.

  • Cricket con engranaje de 72 dientes.

  • Ángulo de rotación: 5°, permite ajustar y aflojar en lugares de espacio reducido.

  • Encastre de los dados mediante bolilla de traba.

  • Botón de disparo que facilita el encastre y la remoción del dado.

  • Longitud regulable de 30 cm a 45 cm.

  • Mayor capacidad de torque debido a el mango extensible.
Aviso
  • Herramienta No recomendada para trabajos que necesiten exceso de ajuste en su aplicación.

  • Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas

Material

Acero al cromo-vanadio

Material de la empuñadura

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado

Número de dientes

72 Uds

Longitud (L1)

457 mm

Longitud de la palanca (L2)

240 mm

Longitud del mango (L3)

110 mm

Diámetro de la empuñadura (D1)

30 mm

Diámetro de la carraca para puntas (D2)

12,70 mm

Altura del cabezal de la carraca (B1)

60 mm

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2)

20,6 mm