Mango de fuerza telescópico
Mango telescópico 13-21 pulg.
MANGO DE FUERZA TELESCOPICO
Nº de art. 1952120004
EAN 4099618096976
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño patentado de cabezal desmontable.
- Compatible con múltiples accesorios de cabezal.
- El mango de tres secciones permite ajustes de longitud de manera fácil y rápida.
Datos técnicos
- Rango de apertura: 13" - 21"
- Material: Acero al carbono
- Acabado superficial: Cromo
- Diámetro agarre: 20,4 mm
- Distancia entre posiciónes: 90 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 355 mm |
Peso del producto (por artículo) | 0,250 kg |