Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Mango de fuerza y llave crique 3/4"

Carraca cabeza articulada 3/8 pulg. mango ext.
MANGO DE FUERZA Y LLAVE DE 3/4

Nº de art. 0715034001

EAN 4099618086281

Precios visibles tras iniciar sesión
Mango de fuerza y llave crique 3/4"

Nº de art. 0715034001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave crique con mango extensible y cabeza desmontable.
  • Encastre: 3/4!

  • Rango de extensión: 28-40"

  • Material cabezal: CR-V (SAE6135, HRC42 ~ 48)

  • Terminación cabezal: Cromado

  • Material Mango: Acero al carbono (SAE1020)

  • Material barra extensión CR-MO/SAE 4140, HRC48~52

  • Terminación barra extensión: Cromado

  • Dientes del cricket: 48

  • Par máximo: 1575 lb ft (18900 in.lb)

  • El cabezal posee perilla para cambio de sentido de giro y botón de extensión telescópica.

  • Acabado pulido brillante.