Mango en T 2C llave hexagonal con cabeza esférica con impronta lateral
Mango T hexagonal 2 componentes cabeza esférica
LLAVE ALLEN T CABEZA BOLA 6X235
Nº de art. 061311460
EAN 4065746616508
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza
Características ergonómicas óptimas
- La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
- El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo
Rápida identificación de la herramienta necesaria
- Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
- Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth
Versátil
- El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca
Velocidad y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
- Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
- Con cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25°
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Área de aplicación
![]() | ||
| ① Mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una transmisión de fuerza perfecta ② Forma cóncava para unas características ergonómicas óptimas ③ Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de impronta deseado ④ Orificio pasante para almacenamiento en un gancho de pared ⑤ Zona de giro rápido con ranuras y un borde ligero para trabajar con mayor rapidez e impedir que los dedos resbalen ⑥ Punta cromada mate para una mayor resistencia a la corrosión ⑦ Punta Black Point para una alta precisión de colocación ⑧ Aro de plástico con codificación por colores de Würth para una identificación rápida del tamaño de impronta deseado ⑨ Lado corto apto para espacios reducidos y mayor apalancamiento ⑩ Cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25° | ||
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Tamaño de la punta | 6 mm |
Longitud (L1) | 235 mm |
Anchura (B1) | 110 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 17 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 23,5 mm |
Longitud de hoja (L2) | 165 mm |