Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Mango en T 2C llave hexagonal con cabeza esférica con impronta lateral

Mango T hexagonal 2 componentes cabeza esférica
LLAVE ALLEN T CABEZA BOLA 8X235

Nº de art. 061311480

EAN 4065746616409

Precios visibles tras iniciar sesión
Mango en T 2C llave hexagonal con cabeza esférica con impronta lateral

Nº de art. 061311480

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza

Características ergonómicas óptimas


  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente

  • El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo


Rápida identificación de la herramienta necesaria


  • Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado

  • Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth


Versátil


  • El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca


Velocidad y precisión


  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo

  • También evita que los dedos resbalen

  • Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste

  • Con cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25°


Siempre listo cuando lo necesite


  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared


Mayor resistencia a la corrosión


  • La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Área de aplicación
① Mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una transmisión de fuerza perfecta
② Forma cóncava para unas características ergonómicas óptimas
③ Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de impronta deseado
④ Orificio pasante para almacenamiento en un gancho de pared
⑤ Zona de giro rápido con ranuras y un borde ligero para trabajar con mayor rapidez e impedir que los dedos resbalen
⑥ Punta cromada mate para una mayor resistencia a la corrosión
⑦ Punta Black Point para una alta precisión de colocación
⑧ Aro de plástico con codificación por colores de Würth para una identificación rápida del tamaño de impronta deseado
⑨ Lado corto apto para espacios reducidos y mayor apalancamiento
⑩ Cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25°
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Cromado

Tamaño de la punta

8 mm

Longitud (L1)

235 mm

Anchura (B1)

110 mm

Longitud de la punta lateral del destornillador (B2)

17 mm

Anchura de la empuñadura (T)

23,5 mm

Longitud de hoja (L2)

165 mm