Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes

Mango en T 2C hexagonal
LLAVE VASO EN T SW 8X265

Nº de art. 061311180

EAN 4065746614993

Precios visibles tras iniciar sesión
Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes

Nº de art. 061311180

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia

Características ergonómicas óptimas


  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente

  • El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo


Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto


  • Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado


Rapidez y precisión


  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo

  • También evita que los dedos resbalen


Siempre listo cuando lo necesite


  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared


Mayor resistencia a la corrosión


  • La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión


Versátil


  • La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes
Área de aplicación
Empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia
Forma cóncava para una ergonomía óptima
Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de accionamiento deseado
Orificio pasante para guardar en gancho de pared
Zona de giro rápido con ranuras y un collar luminoso para aumentar la velocidad de trabajo y evitar que los dedos resbalen
Llave de vaso con orificio interior para proteger los vástagos roscados
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Cromado

Ancho de llave

8 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso

11,8 mm

Longitud (L1)

265 mm

Longitud de hoja (L2)

195 mm

Anchura (B)

93 mm

Anchura de la empuñadura (T)

23,5 mm