Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Manguera de aire comprimido de PVC

-SCHL-DL-PVC-ID9MM-L10M-EINZELN

Nº de art. 06999291

EAN 4046777726664

Precios visibles tras iniciar sesión
Manguera de aire comprimido de PVC

Nº de art. 06999291

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Manguera de PVC altamente flexible y reforzada con tela para los requisitos más exigentes de las aplicaciones de aire comprimido

Gran comodidad de funcionamiento y una amplia gama de posibilidades de aplicación


Ligero



Riesgo reducido de lesiones


Los kits están prensados con manguitos. Como resultado, no hay piezas que sobresalgan, como ocurre con las abrazaderas de manguera convencionales.



Ideal para utilizarse en interiores y exteriores.


Muy resistente a la radiación UV, aceite y gasolina



Larga vida útil


La superficie es resistente a los golpes y a las pisadas

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Suministro de aire comprimido para herramientas, control de máquinas neumáticas, ideal para su uso en talleres y en obras

Diámetro de la manguera interior

9,0 mm

Diámetro ext. de la manguera (A)

14,5 mm

Longitud (L)

10 m

Diseño

Sin racores

Radio de curvatura

63 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 60 °C

Presión de estallido

60 bar

Presión máxima de funcionamiento

15 bar

Color

Azul

Material

PVC - Cloruro de polivinilo

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas