Mangueras de aire comprimido
Manguera de aire comprimido, simple
MANGUERA AIRE COMPRIMIDO DL-ID9MM.
Nº de art.
06999095
EAN 4061975981288
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Manguera de PVC altamente flexible y reforzada con tela para los requisitos más exigentes de las aplicaciones de aire comprimido Desmontada, sin acoples.
- Accesorios incluidos por manguera individual, sin acoples
- Suministro de aire comprimido para herramientas neumáticas
- Control neumático de máquinas
- Liviana y extremadamente flexible
- Alto nivel de resistencia mecánica y, por tanto, una vida útil más larga
- Muy alta resistencia a UV, haciéndola ideal para su uso en exteriores
- Resistente a golpes y pisadas
- Resistente a aceite y gasolina
- Presión de trabajo máxima 16 bar
- Temperatura de trabajo de -15 ° a +60 °C
- Capa interior suave altamente flexible, elástica hasta -20°C, excelente resistencia al aceite y a la gasolina
- Forro de tejido de poliéster resistente a los desgarros con una resistencia extremadamente alta a la presión y al doblez
- La cubierta de la manguera ofrece una excelente adhesión y un alto nivel de resistencia mecánica, resistencia a UV, resistencia al desgaste y a las pisadas, larga vida útil
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para uso en talleres y obras
Suministro de aire comprimido para herramientas neumáticas
Control neumático de máquinas
Diámetro de la manguera interior | 9 mm |
Diámetro ext. de la manguera (A) | 14,5 mm |
Longitud (L) | 50 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!