Máquina para lavado de partes
TINA DE LAVADO 75 LTR
Nº de art. 0995000075
EAN 4099618797064
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tina profesional para el lavado y desengrase de piezas mecánicas, diseñada para facilitar la eliminación de grasa, aceite y suciedad durante trabajos de mantenimiento y reparación en talleres.
- Diseñada para el lavado de piezas mecánicas.
- Estructura robusta fabricada en acero.
- Incorpora bomba para circulación del líquido.
- Permite eliminar grasa y suciedad fácilmente.
- Diseño tipo mesa para facilitar el trabajo.
- Bandeja inferior para almacenamiento y soporte.
- Sistema cerrado que ayuda a reducir derrames.
- Agiliza el proceso de limpieza de piezas.
- Facilita la eliminación de grasa y suciedad.
- Incluye bomba para circulación del líquido.
- Ayuda a reducir derrames durante el trabajo.
- Permite trabajar de manera práctica y organizada.
- Estructura fabricada en acero reforzado.
- Estante inferior removible.
- Fusbiles protegidos con bloqueo.
- Caudal máximo de la bomba a través del grifo: recircula 2,7-3,3 litros/min de disolvente.
- Medidas (mm): 790 x 537 x 88.
- Peso: 23 Kg.
AvisoUtilizar únicamente líquidos desengrasantes compatibles con el equipo y seguir las recomendaciones de uso del producto de limpieza. Utilizar equipo de protección personal durante la operación y evitar el contacto directo con los líquidos desengrasantes.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Ideal para la limpieza y desengrase de piezas mecánicas, componentes de motores, transmisiones y otras piezas metálicas durante trabajos de mantenimiento y reparación. Recomendada principalmente para talleres automotrices y áreas de mantenimiento mecánico.
- Talleres mecánicos automotrices.
- Talleres de vehículos pesados.
- Mantenimiento de maquinaria industrial.
- Mantenimiento de maquinaria agrícola.
- Flotillas y centros de servicio.
Material del depósito | Acero |
Altura | 88 mm |
Anchura | 537 mm |
Altura de trabajo | 790 mm |
Profundidad | 40 cm |
Material del calentador | Acero inoxidable |
Capacidad de flujo | 3,3 l/min |
Potencia de la bomba | 0,5 hp |
Potencia de calefacción | 0 hp |
Tensión nominal | 110 V |
Capacidad de carga | 111,58 oz |
Contenido | 20 Gallon(GB) |