Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

RADIAL ANGULAR EWS 26-230 CLASSIC

AMOLADORA ANGULAR EWS 26-230MM

Nº de art. 5717045010

EAN 4062856169436

Precios visibles tras iniciar sesión
RADIAL ANGULAR EWS 26-230 CLASSIC

Nº de art. 5717045010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Radial angular de 2600 W extremadamente potente con amortiguación de vibraciones y empuñadura giratoria de 180˚.

Caja de engranajes de aluminio robusta y compacta


Permite que la herramienta se ajuste a espacios reducidos además de proporcionar la máxima durabilidad



Arranque suave


Proporciona seguridad al usuario y prolonga la vida útil de la máquina



Pantalla protectora de ajuste rápido


Cómodo desbloqueo de la protección del disco sin herramientas que ahorra tiempo



Diseño práctico


Proporciona la máxima comodidad al usuario durante periodos de trabajo prolongados



Cable de alimentación recubierto de goma


Máxima resistencia incluso en entornos de trabajo difíciles



Empuñadura con amortiguación de vibraciones


Menos fatiga cuando se trabaja



Posición de trabajo óptima


Gracias a la empuñadura giratoria, tanto al rectificar como al cortar



Refrigeración directa


Para grandes capacidades de trabajo y una vida útil prolongada

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

2600 W

Velocidad a ralentí máxima

6000 U/min(rpm)

Diámetro máximo del disco de corte

230 mm

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14

Peso de la máquina

5,6 kg

Longitud del cable

4 m