Mezclador estático FILL & CLEAN
Cánula mezcladora, llenado y limpieza
CANULA-MEZCLADORA
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para los cartuchos WIT de los sistemas WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200 y WIT-EA 150 con elemento de limpieza.
Para mezclar los dos "componentes del cartucho WIT"
El contorno lateral de la cánula puede utilizarse para limpiar el cartucho. El cartucho puede volver a sellarse con el tapón del cartucho.
Adecuada para mortero de inyección:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Adecuada para cartucho de mortero:
- Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Film tubular (1:10): 300 ml
Extensiones para cánula mezcladora adecuadas:
- WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 200 mm
- WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 2000 mm
- WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, flexible, 10 x 2000 mm
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)