Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Monocomponente TEXTUPLAST

Recubrimiento para plástico BUMPER TEXTUPLAST
BUMPER-TEXTUPLAST-NEGRO-1L

Nº de art. 0893190810
EAN 4066443004865
Precios visibles tras iniciar sesión
Monocomponente TEXTUPLAST

Nº de art. 0893190810

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos

Características


  • Excelente adhesión y flexibilidad.

  • Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, molduras, revestimientos e interiores.

  • Se adhiere a cualquier tipo de plástico.


Ventajas


  • Secado rápido.

  • A los 10 minutos ya no se adhiere el polvo y a los 20 minutos ya se puede tocar con las manos.

  • Se puede pintar encima a las 4 horas de aplicar el textuplast.


Beneficios


En el caso de utilizarlo como imprimación de adherencia se puede utilizar diluyente acrílico para obtener un texturado grueso, fino o como imprimación.



Directiva 2004/42/CE:


Contenido de COV en g/l: 495 g/l.


Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.



Directiva 2004/42/CE:


Contenido de COV en g/l: 660 g/l.


Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Vida útil desde la producción

12 mes

Condiciones de densidad

a 20°C

Color

Negro

Densidad

0.8 kg/l

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C

Base química

Resina acrílica

Contenido

1 l

Peso del contenido

0.8 kg