Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Monocomponente TEXTUPLAST

Recubrimiento para plástico BUMPER TEXTUPLAST
TEXTUPLAST BUMPER NEGRO 1L

Nº de art. 0892075022

EAN 4099618792939

Precios visibles tras iniciar sesión
Monocomponente TEXTUPLAST

Nº de art. 0892075022

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Recubrimiento monocomponente para devolver el grabado original a los plásticos

Características


  • Excelente adhesión y flexibilidad.

  • Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en plásticos como parachoques, molduras, revestimientos e interiores.

  • Se adhiere a cualquier tipo de plástico.


Ventajas


  • Secado rápido.

  • A los 10 minutos ya no se adhiere el polvo y a los 20 minutos ya se puede tocar con las manos.

  • Se puede pintar encima a las 4 horas de aplicar el textuplast.


Beneficios


En el caso de utilizarlo como imprimación de adherencia se puede utilizar diluyente acrílico para obtener un texturado grueso, fino o como imprimación.



Directiva 2004/42/CE:


Contenido de COV en g/l: 495 g/l.


Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.



Directiva 2004/42/CE:


Contenido de COV en g/l: 660 g/l.


Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.