Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

P - ONE STEP 3IN1: pulimento abrasivo, pulimento de acabado y cera

ONE STEP PULIMENTO 3 EN 1 250 G

Nº de art. 0893500250

EAN 4099618299865

Precios visibles tras iniciar sesión
P - ONE STEP 3IN1: pulimento abrasivo, pulimento de acabado y cera

Nº de art. 0893500250

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pula marcas de lijado, elimine de forma fiable hologramas y arañazos, y proteja la superficie de alto brillo obtenida durante mucho tiempo con un solo producto extremadamente versátil.
  • Pulimento abrasivo de clase extra y de alto rendimiento para quitar defectos de manera rápida y sin esfuerzo.

  • Gracias a la innovadora composición en polvo de óxido de aluminio, es posible pulir de manera eficaz y con un nivel de brillo excepcional las imperfecciones en pinturas resistentes a arañazos y convencionales.

  • El sellador de pintura incluido con cera de carnaúba garantiza una protección duradera.
Aviso

Recomendamos el uso de nuestras boinas de pulir azules o naranjas para pulir.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilita información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Consulte la hoja de datos técnicos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Un revolucionario pulimento 3 en 1 para eliminar de manera muy eficaz y en un solo paso arañazos, marcas de desgaste y hologramas en superficies pintadas. Para la rápida eliminación de defectos en capas superiores recién reparadas y restauradas, así como para pulir las marcas de desgaste en pintura usada.

Instrucciones

Agite bien antes de usar. Distribuya el pulimento uniformemente sobre la almohadilla de pulido y aplique una pequeña cantidad a la superficie que va a tratar. Coloque la almohadilla de pulido plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina. Aplique una ligera presión y procese la zona a 1500-2000 rpm hasta eliminar las marcas de lijado o los defectos de pintura. Trabaje por secciones. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra. Velocidad giratoria 1500-2000 rpm; orbital aleatoria 2000-10000 rpm.

Peso del contenido

250 g

Base química

Destilados, petróleo, tratados de forma ligera con hidrógeno

Color

Blanco

Densidad

1,09 g/cm³

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido contra la luz directa del sol y las fuentes de calor

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE
Boinas de pulir

BOINA-PULIR-AZUL-DURA-D170X30MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
Paño de microfibra BASIC

PAÑO DE MICROFIBRA 40X40 VERDE

Bayeta microactiva idónea para el cuidado y el mantenimiento de vehículos
Boinas de pulir

BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D90X25MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
Boinas de pulir

BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D145X25MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
Boinas de pulir

BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D170X30MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
Boinas de pulir

BOINA-PULIR-AZUL-DURA-D90X25MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
x 1 Unid.
Boinas de pulir

BOINA-PULIR-AZUL-DURA-D145X25MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas