Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Zapato de seguridad S1 EROS

ZAPATO DE SEGURIDAD S1 EROS T39

Nº de art. 5357118039

EAN 4068362138942

Precios visibles tras iniciar sesión
Zapato de seguridad S1 EROS

Nº de art. 5357118039

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante y puntera metálica.
  • Puntera de acero resistente hasta 200 Joules.

  • Acorde a la norma EN 12568:2010.

  • Zona del talón cerrada.

  • Talón con capacidad de absorber energía.

  • Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceites.

  • Propiedades anti-estáticas.

  • Calzado que repele el agua (NO impermeable).

  • Fabricados en cuero de vaca.

  • Suela con PU inyectado bi-densidad.
AvisoAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos. Adecuados para: Industria de la construcción, Forestación, Industria metalúrgica, Trabajos de minería, Trabajos que requieran máxima protección.

Color

Negro

Tamaño

39

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero de vacuno

Categoría sobre seguridad

S1

Normas

EN 12568:2010

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas