Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

PEN-LIGHT 6 + 1 LED 150LM

Lámpara portátil LED a batería WL7
LAMPARA LED COB POWERFULL LAPIZ CON

Nº de art. 0827500028

EAN 4056807537016

Precios visibles tras iniciar sesión
PEN-LIGHT 6 + 1 LED 150LM

Nº de art. 0827500028

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Linterna de bolsillo elegante y ligera con imán y clip con carcasa de aluminio y plástico

Luz principal con 6 LED SMD



Foco en la parte inferior



Foco, luz principal, apagado


Cambio de modo



Estado de carga de la batería


Testigo luminoso



Corto tiempo de carga, larga duración de la luz


La última tecnología en baterías de polímero de litio

Aviso

Batería de polímero de litio: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

70

Luz principal del flujo luminoso

150 lm

Luz lateral del flujo luminoso

70 lm

Temperatura de color

6000 K

Período luminoso de luz principal

3 h

Período luminoso de luz secundaria

6 h

Tiempo de carga

2,5 h

Clase de protección IP

IP 20

Tensión nominal

5 V/CC

Batería recargable/capacidad de la batería

800 mAh

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C