Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

PU Construcción

Adhesivo estructural PU 40
ADHESIVO ESTRUCTURAL PU40 NEGRO 400G

Nº de art. 0892191403

EAN 4099618083143

Precios visibles tras iniciar sesión
PU Construcción

Nº de art. 0892191403

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo monocomponente a base de poliuretano modificado, libre de solventes, con excelente adhesión inicial y fuerza elástica. Posee gran resistencia a la intemperie y se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores.
  • Fácil aplicación y gran resistencia.

  • No se escurre al ser aplicado en superificies verticales.

  • Cuando cura, se adhiere químicamente al sustrato, conservando permanentemente su elasticidad.

  • Se adhiere a diversos materiales lisos o porosos como granito, hormigón, hierro y madera.

  • Gran resistencia a la intemperie.

  • Después de curado se puede pintar o barnizar.

  • Producto no corrosivo e inodoro.

  • Resistencia térmica: -40°C hasta 90°C.

  • Capacidad de movimiento de la junta hasta 25%.
AvisoNO utilizar para adhesión estructural o de acuarios.
NO se debe aplicar en inmersiones constantes en agua, en ambientes con cloro, piscinas y spas.
NO aplicar el producto en materiales que transpiren aceite o que sean vulcanizados con Azufre.
NO utilizar para acristalamento en balcones.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Juntas de dilatación verticales para estructuras o prefabricados en hormigón.


Juntas de sellado para granito, hormigón, maderas y metales.


Para sellar juntas de dilatación en hormigón tanto vertical como horizontal en: pisos de hormigón, juntas selladas, barandas de balcones, juntas de conexión (alrededor de ventanas y puertas, revestimiento de metal y hormigón pre-moldeado) así como juntas en madera y estructuras metálicas.


Recomendamos que al aplicar como junta de dilatación se utilice en conjunto con un tarucel para evitar el contacto tri-lateral.

Instrucciones
  • Las juntas deben estar totalmente limpias, exentas de grasas y polvo, oxidaciones y remanentes de pinturas.

  • Los materiales no absorbentes tales como vidrios, telas y plásticos, se deben limpiar con un paño embebido con producto de limpieza.

  • Corte el pico del cartucho y enrosque la cánula, luego corte la misma para obtener el ancho de junta deseado.

  • Coloque en la pistola para cartuchos (producto no incluido).

  • Aplicar cordones continuos del producto desde el fondo hasta el tope asegurandose su total adhesión de la junta y el completo contacto con los laterales.

  • Realice el acabado estético utilizando una espátula apropiada antes de que el producto forme la piel (cerca de 45 minutos después de su aplicación).

Contenedor

Cartucho

Color

Negro