PUNTAS DE VIDRIO CON VÁSTAGO CILÍNDRICO
Broca para tejas, vástago recto, Red Line
BROCA CERAMICA D6 L65MM
Nº de art. 5523926065
EAN 4056807632582
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Una solución versátil para el taladrado giratorio en vidrio (no vidrio de seguridad), ladrillos y baldosas blandas.
Vástago cilíndrico
Apto para su uso en taladros de impacto y taladros rotatorios eléctricos, así como en martillos percutores con adaptador de portabrocas estándar.
Diseño de punta de lanza:
Mejora la precisión y la penetración sin astillar ni romper el material.
Mejor resistencia a altas temperaturas a la hora de perforar.
Mantiene la integridad de la pieza de trabajo, incluso en materiales sensibles
Aviso
No es adecuado para su uso con la función de impacto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónCampos de aplicación:
Albañilería Perforación de ladrillos
Cerámica: Perforación en mármol.
Cristalería: cristal no templado, como mamparas de ducha, cristal de ventanas y puertas.
General: también apto para plástico y compuestos (mezcla de diferentes plásticos y celulosa)
Albañilería Perforación de ladrillos
Cerámica: Perforación en mármol.
Cristalería: cristal no templado, como mamparas de ducha, cristal de ventanas y puertas.
General: también apto para plástico y compuestos (mezcla de diferentes plásticos y celulosa)
InstruccionesSe recomienda perforar en húmedo.
1.Inicie el orificio utilizando la punta en el punto preciso bajo una presión ligera.
2.Active el taladro.
3.Aplique la presión de contacto máxima: debe oírse un sonido de rascadura
4.Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo
1.Inicie el orificio utilizando la punta en el punto preciso bajo una presión ligera.
2.Active el taladro.
3.Aplique la presión de contacto máxima: debe oírse un sonido de rascadura
4.Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo